入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 振動する超硬やすり |
材料 | 鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.625 " |
サイズ | 3.625 " |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 14.61 |
船の長さ(cm) | 12.22 |
船幅(cm) | 2.26 |
HSコード | 8202990000 |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DWA4209XNUMX | 振動するチタンメタルブレード | 1.75 " | 1.25 " | ¥3,975 | ||
DWA4200XNUMX | 振動サンディングパッド | 3.375 " | 3.437 " | ¥4,275 | ||
DWA4205XNUMX | 振動する広葉樹の刃 | 2.625 " | 1.25 " | ¥3,869 | ||
DWA4210XNUMX | 振動する半円ブレード | 4" | 4 mm | ¥5,301 | ||
DWA4211XNUMX | 振動チタン半円ブレード | 4" | 4 mm | ¥6,923 | ||
DWA4212XNUMX | 振動フラッシュカットブレード | 4" | 4 mm | ¥5,508 | ||
DWA4213XNUMX | 振動するチタンフラッシュカットブレード | 4" | 4 mm | ¥5,903 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。