入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 丸鋸刃 |
アーバーホール | 5 / 8 " |
ブレード径 | 7.25 " |
ブレードタイプ | 組み合わせ |
切削深さ | 2.375 " |
ダイヤモンドノックアウト | 有り |
使用のため | 丸鋸 |
フック角度 | 12.0度 |
カーフ | 0.071 " |
マックス。 RPM | 7000 |
歯数 | 4 |
プレート厚 | 0.055 " |
プライマリアプリケーション | 専門 |
チップ素材 | 多結晶の |
トゥースグラインド | M-FTG |
船の重量(kg) | 0.36 |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | ダイヤモンドノックアウト | アーバーホール | アーバーサイズ | マックス。 切削深さ | マックス。 RPM | 歯数 | プレート厚 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWA7747XNUMX | 丸鋸刃 | いいえ | 1" | - | - | 1800 | 66 | 0.076 " | 1 | ¥44,168 | ||
DW7651 | 丸鋸刃 | いいえ | 1" | - | - | 3800 | 100 | 0.087 " | 1 | ¥30,801 | ||
DW3330 | 丸鋸刃 | 有り | 5 / 8 " | - | - | 7000 | 144 | 0.075 " | 1 | ¥3,193 | ||
DW3591B10 | 丸鋸刃 | 有り | 5 / 8 " | - | - | 7000 | 18 | 0.045 " | 10 | ¥48,403 | ||
DWA7749XNUMX | 丸鋸刃 | いいえ | 1" | - | - | 1800 | 90 | 0.068 " | 1 | ¥62,181 | ||
DWA7840XNUMX | 丸鋸刃 | いいえ | 5 / 8 " | - | - | 4000 | 48 | 0.062 " | 1 | ¥21,273 | ||
DWA7538XNUMX | 丸鋸刃 | いいえ | 20 mm | - | - | 4200 | 30 | 0.044 " | 1 | ¥13,532 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。