入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 研磨カットオフホイール |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
アーバーサイズ | 7 / 8 " |
直径 | 6" |
グレード | M |
グリット | 60 |
マックス。 RPM | 10100 |
厚さ | 0.045 " |
タイプ | 27タイプ |
ホイールタイプ | 切断 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 6805301000 |
原産国 | SI |
プロダクト | モデル | ホイール直径 | 研磨材 | アーバーサイズ | ホイールタイプ | 直径 | ダイヤモンドノックアウト | グリット | マックス。 RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DW8424 | - | 酸化アルミニウム | 7 / 8 " | 切断 | 4.5 " | - | 60 | 13,300 | ¥643 | ||
DW8424S | - | 酸化アルミニウム | 7 / 8 " | 切断 | 4.5 " | - | 60 | 13300 | ¥775 | ||
DW8424H | - | 酸化アルミニウム | 5 / 8 " | 切断 | 4.5 " | - | 60 | 13300 | ¥1,211 | ||
DW8426H | - | 酸化アルミニウム | 5 / 8」-11 | 切断 | 6" | - | 60 | 10100 | ¥1,255 | ||
DW8856 | - | ジルコニウム酸化アルミニウム | 5 / 8 " | 切断 | 4" | - | 60 | 15200 | ¥718 | ||
DW8427H | - | 酸化アルミニウム | 5 / 8」-11 | 切断 | 7" | - | 60 | 8700 | ¥1,530 | ||
DW8708 | 3" | 酸化アルミニウム | - | 1タイプ | - | いいえ | 36 | 24,400 | ¥473 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。