入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フラップディスク |
研磨材 | ジルコニア |
バッキング材 | ほうれんそう |
ディスク径 | 6" |
ディスクの種類 | 29タイプ |
グレード | 粗い |
グリット | 40 |
マックス。 RPM | 10,100 |
取り付けサイズ | 7 / 8 " |
全体的なディスクタイプ | 29タイプ |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 16 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 6805301000 |
原産国 | TR |
モデル | バッキング材 | ディスク径 | ディスクの種類 | グリット | マックス。 RPM | 取り付けサイズ | 全体的なディスクタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DW8266 | ポリコットン | 7" | 27タイプ | 40 | 8700 | 7 / 8 " | 27タイプ | ¥6,474 | |
DW8270 | ポリコットン | 7" | 27タイプ | 40 | 8700 | 5 / 8-11 | 27タイプ | ¥5,505 | |
DW8337 | ほうれんそう | 4.5 " | 29タイプ | 24 | 13,300 | 5 / 8-11 | 29タイプ | ¥1,950 | |
DW8361 | ほうれんそう | 5" | 27タイプ | 40 | 12,200 | 7 / 8 " | 27タイプ | ¥2,411 | |
DW8370 | ほうれんそう | 7" | 27タイプ | 24 | 8700 | 7 / 8 " | 27タイプ | ¥6,385 | |
DW8375 | ほうれんそう | 7" | 27タイプ | 24 | 8700 | 5 / 8-11 | 27タイプ | ¥6,459 | |
DW8380H | ほうれんそう | 6" | 29タイプ | 40 | 10,100 | 5 / 8-11 | 29タイプ | ¥3,625 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。