入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 固定ベースルーター |
アンプ | 12A |
ベアリング | ボールとローラー |
コード | 10のフィート |
HP | 50 1/2 |
無負荷RPM | 8000〜24000 |
電源 | 120V |
スピードタイプ | 電子変数 |
スイッチ | トグル |
工具長 | 10 1 / 8 " |
電圧 | 120V |
船の重量(kg) | 4.43 |
原産国 | Mexico |
プロダクト | モデル | アンプ | HP | 無負荷RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DW616 | 11A | 50 1/2 | 24500 | ¥37,563 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。