DEWALT DW616PK 1-3 / 4Hpルーターキット
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
アイテム価格 | ルーターキット |
アンプ | 11 |
ベースサイズ | 6 |
HP | 1.75 |
無負荷RPM | 24,500 |
スイッチ | トグル |
工具長 | 8 |
船の重量(kg) | 10.19 |
船高(cm) | 23.11 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8467290055 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。