入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンマードリルコアビット |
ビット径 | 3.25 " |
掘削長さ | 10 " |
全体の長さ(Overall Length) | 12 " |
シャンク形状 | SDSマックス |
シャンクサイズ | 45 / 64 " |
船の重量(kg) | 1.42 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8207502080 |
原産国 | DE |
モデル | ビット径 | 掘削長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク形状 | シャンクサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DW5914 | 1.75 " | 10 " | 12 " | SDSマックス | 45 / 64 " | ¥47,379 | |
DW5915 | 1.75 " | 17 " | 22 " | SDSマックス | 45 / 64 " | ¥51,246 | |
DW5916 | 2" | 10 " | 12 " | SDSマックス | 45 / 64 " | ¥47,712 | |
DW5917 | 2" | 17 " | 22 " | SDSマックス | 45 / 64 " | ¥51,820 | |
DW5918 | 2.75 " | 10 " | 12 " | SDSマックス | 45 / 64 " | ¥53,643 | |
DW5919 | 2.75 " | 17 " | 22 " | SDSマックス | 45 / 64 " | ¥60,407 | |
DW5921 | 3.25 " | 17 " | 22 " | SDSマックス | 45 / 64 " | ¥67,364 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。