入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 往復鋸刃 |
戻る | ストレート |
高さ | 3 / 4 " |
長さ | 4" |
材料 | バイメタル |
シャンク | 1/2 "ユニバーサル |
インチあたりの歯 | 24 |
幅(Width) | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 22.35 |
船幅(cm) | 4.83 |
HSコード | 8202990000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | インチあたりの歯 | 幅(Width) | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWA4186XNUMX | 1" | 6" | 14/18 | 1" | 5 | ¥5,021 | ||
DWA4186B | 1" | 6" | 14/18 | 1" | 100 | ¥100,884 | ||
DWA41812XNUMX | 1" | 12 " | 14/18 | 1" | 5 | ¥7,586 | ||
DW4809B | 5 / 8 " | 8" | 14 | 5 / 8 " | 100 | ¥75,781 | ||
DW4822B25 | 3 / 4 " | 12 " | 18 | 3 / 4 " | 25 | ¥31,477 | ||
DW4807 | 3 / 4 " | 4" | 14 | 3 / 4 " | 5 | ¥2,456 | ||
DW4810 | 3 / 4 " | 4" | 18 | 3 / 4 " | 5 | ¥2,698 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。