入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポータブルバンドソーブレード |
グレード | マトリックスII |
長さ | 3 '8-7 / 8 " |
材料 | バイメタル |
インチあたりの歯 | 24 |
厚さ | 0.02 " |
歯のタイプ | レーカー |
幅(Width) | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 51.56 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8202200030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。