アイテム価格 | 乾式壁/フレームドライバー |
アンペア@ 120V | 6.5 |
ベアリング | ボール&ローラー |
クラッチ | スタンダード |
コード | 8フィート2コンダクター |
マックス トルク | 132インチポンド |
無負荷RPM | 0-2500 |
シャンクサイズ | 1/4六角 |
速度制御 | VSR |
工具長 | 12.4 " |
工具重量 | 3.2ポンド |
船の重量(kg) | 2.05 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 32 |
船幅(cm) | 25.91 |
HSコード | 8205400000 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。