定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

DEWALT DW0521 キーレス ドリル チャック 3/8 インチ | AA9WCG 1GED2

DEWALT DW0521キーレスドリルチャック3/8インチ

在庫あり
アイテム:AA9WCG モデル:DW0521相互参照:1GED2

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥14,178 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemドリルチャックキット
ベアリングタイプすべり軸受
最大容量3 / 8 "
最小容量1 / 8 "
チャックタイプキーレス
閉じた長さ2.5 "
構造
材料
取り付けサイズ1 / 4 "
装着タイプ1/4 "六角シャンク
名目能力3 / 8 "
オープンレングス3"
タイプヘビーデューティ

発送情報:

船の重量(kg) 0.32
船高(cm)4.83
船の長さ(cm)12.95
船幅(cm)7.87
HSコード8466100130
原産国JP

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DEWALT DW0521キーレスドリルチャック3/8インチ
¥14,178 /単価