アイテム価格 | 角度付き仕上げ釘 |
照合タイプ | 接着剤 |
終了 | 亜鉛めっきされた |
ゲージ | 16 |
ヘッドスタイル | T字型 |
長さ | 1.5 " |
材料 | 鋼 |
ポイントタイプ | チゼル |
シャンク | スムーズ |
スティック数量 | 50 |
船の重量(kg) | 1.71 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 9.91 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 7317006560 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。