入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガスレギュレータ |
本体径 | 3.64 " |
ボディ材質 | 真鍮 |
供給圧力範囲 | 2から15へのpsi |
ダイヤフラム素材 | ステンレス鋼 |
ガスサービス | アセチレン |
ゲージサイズ | 2-1 / 2」 |
入口接続 | CGA 300 |
最大入口圧力 | 360のプサイ |
コンセント接続 | 9/16 "-18 M LH |
インターンシップ | 単段 |
供給圧力計 | 400のプサイ |
船の重量(kg) | 1.8 |
プロダクト | モデル | コンセント接続 | 本体径 | ボディ材質 | インターンシップ | 供給圧力範囲 | ダイヤフラム素材 | ガスサービス | 入口接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0781-1448 | 1 / 4 " | - | 真ちゅうの機械加工 | 個々の | 200〜3000 psig | 真ちゅう製ピストン | アルゴン、ヘリウム、窒素 | CGA-580 | ¥246,604 | ||
0781-3631 | 9/16 "-18 M LH | 3.6 " | 真鍮 | 単発講座 | 2から40へのpsi | ネオプレン | プロパン、天然ガス | CGA-510LP | ¥60,358 | ||
0781-3632 | 9/16 "-18 M LH | 3.6 " | 真鍮 | 単発講座 | 5から125へのpsi | ネオプレン | プロパン、天然ガス | CGA-510LP | ¥59,693 | ||
0781-3601 | 9/16 "-18 M RH | 3.64 " | 真鍮 | 単段 | 5から150へのpsi | ステンレス鋼 | 酸素 | CGA-540 | ¥79,594 | ||
0781-3602 | 9/16 "-18 M LH | 3.64 " | 真鍮 | 単段 | 2から15へのpsi | ステンレス鋼 | アセチレン | CGA-510 | ¥80,775 | ||
0781-3606 | 9/16 "-18 M LH | 3.64 " | 真鍮 | 単段 | 2から60へのpsi | ステンレス鋼 | 液化プロパン | CGA-510 | ¥83,157 | ||
0781-3607 | 9/16 "-18 M LH | 3.64 " | 真鍮 | 単段 | 5から150へのpsi | ステンレス鋼 | 液化プロパン | CGA-510 | ¥86,173 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。