入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 衝撃定格ホールソー |
アーバーデザイン | 内蔵 |
アーバーホール | 1 / 4 " |
構造 | バイメタル |
ドリルサイズ | 3 / 16 " |
マックス。 切削深さ | 5 / 8 " |
パイロットドリルサイズ | 直径5/32 " |
ピッチスタイル | ポジティブレーキ |
直径を見た | 1.375 " |
シャンクサイズ | 1/4 "六角 |
インチあたりの歯 | 8 |
歯の素材 | バイメタル |
アーバーを使用する | 1/4六角シャンク内蔵 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 12.45 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8202990000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アーバーホール | アイテム価格 | マックス。 切削深さ | 直径を見た | シャンクサイズ | インチあたりの歯 | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D180012IR | 1 / 4 " | 衝撃定格ホールソー | 5 / 8 " | 3 / 4 " | 1/4 "六角 | 8 | - | ¥3,946 | ||
D180014IR | 1 / 4 " | 衝撃定格ホールソー | 5 / 8 " | 7 / 8 " | 1/4 "六角 | 8 | - | ¥4,075 | ||
D180016IR | 1 / 4 " | 衝撃定格ホールソー | 5 / 8 " | 1" | 1/4 "六角 | 8 | - | ¥3,550 | ||
D180018IR | 1 / 4 " | 衝撃定格ホールソー | 5 / 8 " | 1.125 " | 1/4 "六角 | 8 | - | ¥4,345 | ||
D180020IR | 1 / 4 " | 衝撃定格ホールソー | 5 / 8 " | 1.25 " | 1/4 "六角 | 8 | - | ¥4,632 | ||
D180024IR | 1 / 4 " | 衝撃定格ホールソー | 5 / 8 " | 1.5 " | 1/4 "六角 | 8 | - | ¥4,991 | ||
D180011 | - | ホールソー | 1.437 " | 11 / 16 " | 3/8インチ六角 | 4/5 | 1 / 2」-20 | ¥418 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。