アイテム価格 | 錠前屋ホールソーキット |
アーバーデザイン | 同梱 |
アーバーホール | 3 / 8 " |
構造 | 硬化鋼バッカーを備えたM3高速度鋼最先端 |
マックス。 切削深さ | 1-1 / 2」 |
個数 | 7 |
パイロットドリルサイズ | 直径1/4 " |
ピッチスタイル | 可変ピッチ |
のこぎりサイズの範囲 | 1 "から2-1 / 8" |
シャンクサイズ | 3/8インチ六角 |
インチあたりの歯 | 4/5 |
番手 | 1/2-20 And 5/8-18" |
歯の素材 | ハイスピードスチール |
タイプ | ドアロックの取り付け |
船の重量(kg) | 0.7 |
船高(cm) | 24.64 |
船の長さ(cm) | 11.94 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8207600061 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。