アイテム価格 | 電気技師ホールソーキット |
アーバーデザイン | 同梱 |
アーバーホール | 1 / 2」または5 / 8」 |
構造 | バイメタル |
マックス。 切削深さ | 1.49〜1.84インチ |
個数 | 9 |
パイロットドリルサイズ | 直径1/4 " |
ピッチスタイル | 可変ピッチ |
のこぎりサイズの範囲 | 7/8" to 2-1/2" |
シャンクサイズ | 1/4 "六角、3/8"六角、7/16 "六角 |
ティース | HSS |
インチあたりの歯 | 4/5tpi |
番手 | 1/2"-20 or 5/8"-18" |
歯の素材 | バイメタル |
タイプ | バイメタル |
アーバーを使用する | 小さい、大きい |
船の重量(kg) | 1.76 |
船高(cm) | 17.53 |
船の長さ(cm) | 23.88 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8207600061 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。