アイテム価格 | ウェッジアンカー |
アンカー径 | 1 / 2 " |
アンカーの長さ | 3 3 / 4 " |
アンカー素材 | 炭素鋼 |
コンクリートへの埋め込み | 2" |
ファスナー仕上げ | 亜鉛めっきされた |
終了 | 亜鉛めっきされた |
グレード | 中炭素 |
材料 | 炭素鋼 |
最大作業の厚さ | 1 3 / 4 " |
最小埋め込み | 2" |
耐震承認済み | いいえ |
スレッド | 完全にスレッド |
ねじの長さ | 2" |
番手 | 1 / 2-13 |
究極のせん断(ポンド) | 4,195ポンド。 |
3000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド) | 4,195 |
4000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド) | 4,195 |
究極の張力(ポンド) | 7,410ポンド。 |
ウェッジアンカータイプ | 拡張ウェッジアンカー |
船の重量(kg) | 5.29 |
原産国 | 中国 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。