入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウェッジアンカー |
アンカー径 | 1 / 4 " |
アンカーの長さ | 2" |
アンカー素材 | 炭素鋼 |
コンクリートへの埋め込み | 1 1 / 8 " |
ファスナー仕上げ | 亜鉛めっき |
終了 | 亜鉛めっき |
グレード | 中炭素 |
材料 | 炭素鋼 |
最大作業の厚さ | 指定なし |
最小埋め込み | 1 1 / 8 " |
耐震承認済み | はい |
ねじの長さ | スレッド化されていません |
究極のせん断(ポンド) | 1,255ポンド。 |
3000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド) | 1,255 |
4000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド) | 1,255 |
究極の張力(ポンド) | 1,660ポンド。 |
3000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 1,435 |
4000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 1,660 |
ウェッジアンカータイプ | タイワイヤーウェッジアンカー |
船の重量(kg) | 1.63 |
原産国 | 中国 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。