入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドロップインアンカー |
許容せん断 | 805 |
許容張力 | 1890 |
アンカー径 | 1 / 2 " |
アンカーの長さ | 1 3 / 4 " |
アンカー素材 | 炭素鋼 |
ボルト径 | で1 / 2 |
ドリルビットサイズ | で3 / 4 |
ドライブツール | 453G64、453G69 |
ドロップインアンカータイプ | フランジ |
ファスナー仕上げ | 亜鉛めっき |
終了 | 亜鉛めっき |
グレード | 1008 |
材料 | 炭素鋼 |
最小穴の深さ | 1 1 / 2 in |
ねじ山の深さ | 3 / 4 " |
番手 | 1 / 2」-13 |
4000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド) | 4,020 |
究極の張力(ポンド) | 9,455ポンド。 |
4000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 4,375 |
船の重量(kg) | 1.96 |
原産国 | 台湾 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。