入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドロップインアンカー |
許容せん断 | 630 |
許容張力 | 1015 |
アンカー径 | 3 / 8 " |
アンカーの長さ | 1 5 / 16 " |
アンカー素材 | 炭素鋼 |
ボルト径 | で3 / 8 |
ドリルビットサイズ | で5 / 8 |
ドライブツール | 453G63、453G68 |
ドロップインアンカータイプ | フランジ |
ファスナー仕上げ | 亜鉛めっき |
終了 | 亜鉛めっき |
グレード | 1008 |
材料 | 炭素鋼 |
最小穴の深さ | で1 |
ねじ山の深さ | 5 / 8 " |
番手 | 3 / 8」-16 |
4000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド) | 3,145 |
究極の張力(ポンド) | 5,085ポンド。 |
4000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 2,800 |
船の重量(kg) | 1.17 |
原産国 | 台湾 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。