入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 従来のスプレーガン |
空気消費量 | 3 CFM @ 30 psi |
空気吸入口 | 1 / 4 " |
カップ容量 | 8オンス |
流体供給速度 | 中速から高速 |
流体供給タイプ | サイフォン/圧力 |
ノズルサイズ | 0.042 "/ 1.1 mm |
塗料の粘度の最適範囲 | 低から中 |
パターンサイズ | 10 " |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 13.21 |
船の長さ(cm) | 10.41 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 8424209000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。