アイテム価格 | 直線アクションクランプ |
ベースの長さ | 3.53 " |
ベース幅 | 2.19 " |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 300ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 2.29 " |
全体の長さ(Overall Length) | 8.53 " |
プランジャー | ラウンド |
プランジャーの高さ | 0.97 " |
プランジャーねじサイズ | 5 / 16-18 |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 0.31 |
船高(cm) | 5.56 |
船の長さ(cm) | 21.67 |
船幅(cm) | 4.14 |
原産国 | US |
Destaco 615 直線アクション クランプは、プランジャーが完全に伸びた位置または完全に縮んだ位置でロックできます。 プル/プッシュクランプ用途に適しています。 このクランプは、スペースに制約がある用途でワークピースを固定するために、上からではなく横からクランプ力を加えます。 最大 300 ポンドの定格荷重に対応できます。レバー ハンドルが装備されており、プランジャーと係合してワークピースを押し、デバイスの張力、固定、溶接、テスト、プラスチック射出成形、CNC 機械加工、組み立てなどの作業中にワークピースを所定の位置に保持します。産業機械のカシメや軽プレス加工。 このユニットにより、ハンドルを回転させ、ハンドルを取り付けプレートの下に落として格納位置にロックすることができます。 Destaco 615 直線アクション クランプには、ネジ穴付きのフランジ ベースが付属しており、クランプを作業台/平らな面に素早く確実に取り付けることができます。 このユニットは構造的剛性を高め、露出した表面の耐食性を高めるためにスチール製で、素早く確実に固定するための 5/16 ~ 18 インチのネジサイズを持つ丸型プランジャーが装備されています。 Destaco 615 直線アクション クランプをスピンドルと併用購入に進む、高性能の自動化、ワーク保持および封じ込めソリューション、および最適なクランプ力が得られます。
この Destaco 615 直線アクション クランプは、食品および包装、航空宇宙、自動車産業における自動車部品の組み立て、治具のチェック、溶接治具、装置の張力調整などの用途向けに設計されています。
A.直線クランプには、直線クランプ動作を提供するスライドプランジャーが含まれています。 プランジャーは、ワークピースを保持するために、引っ張る方向または押す方向のいずれかにロックできます。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A.クランプの保持能力または保持力は、基本的に、自動車部品の組み立て中または同様の製造プロセス中に、機械設備または板金を押さえるためのクランプの能力です。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A.はい、 Raptor Supplies は、直線アクションクランプ用の Destaco スピンドルを提供し、摩耗したユニットを交換し、摩耗 / ねじれ / 屈曲による損傷から保護します。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。