アイテム価格 | 直線アクションクランプ |
ベースの長さ | 3.66 " |
ベース幅 | 1.38 " |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 1200ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 6" |
全体の長さ(Overall Length) | 5.7 " |
プランジャー | ラウンド |
プランジャーの高さ | 0.69 " |
プランジャーねじサイズ | M8 |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 0.81 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 11.2 |
船幅(cm) | 3.51 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。