DEMAG EU34-310 80/20 FPM220-480V電動トロリー7500ポンド
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
アイテム価格 | 電動トロリー |
ビームフランジWに適合 | 3-1/4 to 12-3/16" |
ビームの高さに適合 | 24 " |
シャフトへのヘッドルーム | 2-1 / 2」 |
負荷容量 | 7500ポンド |
最小半径曲線 | 118-1 / 8」 |
速度の数 | 2 |
相 | 3 |
トロリー速度 | 80 / 20 fpm |
電圧 | 220/480 |
ホイール直径 | 4.375 " |
ホイール素材 | 鋳鉄 |
船の重量(kg) | 32.66 |
船高(cm) | 50.8 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 40.64 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | ビームフランジWに適合 | 負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
EU22-200 80/20 FPM 220-480V | 2-7/8" to 7-7/8" | 4800ポンド | ¥742,479 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。