アイテム価格 | 電動トロリー |
ビームフランジWに適合 | 2-1/4" to 7-7/8" |
ビームの高さに適合 | 4" |
シャフトへのヘッドルーム | 2-1 / 32」 |
負荷容量 | 2400ポンド |
最小半径曲線 | 78-3 / 4」 |
相 | 3 |
速度 | 80 / 20 fpm |
電圧 | 220/480 |
ホイール素材 | プラスチック |
ホイールトレッド径 | 3-1 / 4」 |
船の重量(kg) | 17.24 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8425490000 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。