アイテム価格 | 浴室の蛇口 |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続 | 3/8 "圧縮 |
排水タイプ | なし |
蛇口の操作 | マニュアル |
蛇口の注ぎ口 | スイング |
終了 | クロム |
フローアウトレットタイプ | 曝気 |
注ぐ速さ | 1.5 gpm |
グリーン認証またはその他の認定 | WaterSense承認済み |
ハンドル材料 | 金属 |
ハンドルタイプ | レバー |
取り付け穴の中心から中心へ | 4" |
装着タイプ | センターセット |
ハンドル数 | 1 |
穴の数 | 3 |
交換用カートリッジ | RP50587 |
住宅/商業 | 住宅の |
注ぎ口の長さ | 5" |
バルブタイプ | セラミックディスク |
船の重量(kg) | 1.06 |
船高(cm) | 19.3 |
船の長さ(cm) | 30.99 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8481801030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。