入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッドストック |
色 | ダークブラウン |
直径 | 5 / 8 " |
直径公差 | + 0.003 / -0.000 " |
長さ | 1のフィート |
長さ公差 | + 0.125 / -0.000 " |
材料 | アセタールホモポリマー |
マックス。 温度 | 180 F |
最小温度評価 | 32°F |
抗張力 | 8000のプサイ |
タイプ | AF |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 32.26 |
船幅(cm) | 1.78 |
HSコード | 3916905000 |
原産国 | US |
モデル | 色 | 直径 | 直径公差 | 長さ | 抗張力 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2XMG1 | ホワイト | 1 / 4 " | + 0.003 / -0.000 " | 1のフィート | 11,000のプサイ | 150 | ¥208 | |
2XMG2 | ホワイト | 5 / 16 " | + 0.003 / -0.000 " | 1のフィート | 11,000のプサイ | 150 | ¥278 | |
2XMG3 | ホワイト | 3 / 8 " | + 0.003 / -0.000 " | 1のフィート | 11,000のプサイ | 150 | ¥329 | |
2XMG4 | ホワイト | 7 / 16 " | + 0.003 / -0.000 " | 1のフィート | 11,000のプサイ | 150 | ¥552 | |
2XMG5 | ホワイト | 1 / 2 " | + 0.003 / -0.000 " | 1のフィート | 11,000のプサイ | 150 | ¥533 | |
2XMG6 | ホワイト | 9 / 16 " | + 0.003 / -0.000 " | 1のフィート | 11,000のプサイ | 150 | ¥648 | |
2XMG7 | ホワイト | 5 / 8 " | + 0.003 / -0.000 " | 1のフィート | 11,000のプサイ | 150 | ¥839 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。