DELRIN 2XMR4 ロッド アセタール 150 ホワイト 直径 1 1/8 インチ x 長さ 6 フィート | AC3YLV

DELRIN 2XMR4 ロッド アセタール 150 ホワイト 直径 1 1/8 インチ x 長さ 6 フィート

アイテム:AC3YLV モデル:2XMR4
空き状況を確認する

重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください

¥12,966 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemロッドストック
ホワイト
直径1.125 "
直径公差+ 0.005 / -0.000 "
長さ6のフィート
長さ公差+ 0.125 / -0.000 "
材料アセタールホモポリマー
マックス。 温度180 F
最小温度評価32°F
抗張力11,000のプサイ
タイプ150

発送情報:

船の重量(kg) 3.6
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)182.88
船幅(cm)2.54
HSコード3916905000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル直径直径公差長さ抗張力タイプ価格
DELRIN 2XMG1 ロッド アセタール 150 ホワイト 直径 1/4 インチ x 長さ 1 フィート | AC3YJB 2XMG1ホワイト1 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1のフィート11,000のプサイ150¥208
DELRIN 2XMG2 ロッド アセタール 150 ホワイト 直径 5/16 インチ x 長さ 1 フィート | AC3YJC 2XMG2ホワイト5 / 16 "+ 0.003 / -0.000 "1のフィート11,000のプサイ150¥278
DELRIN 2XMG3 ロッド アセタール 150 ホワイト 直径 3/8 インチ x 長さ 1 フィート | AC3YJD 2XMG3ホワイト3 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1のフィート11,000のプサイ150¥329
DELRIN 2XMG4 ロッド アセタール 150 ホワイト 直径 7/16 インチ x 長さ 1 フィート | AC3YJE 2XMG4ホワイト7 / 16 "+ 0.003 / -0.000 "1のフィート11,000のプサイ150¥552
DELRIN 2XMG5 ロッド アセタール 150 ホワイト 直径 1/2 インチ x 長さ 1 フィート | AC3YJF 2XMG5ホワイト1 / 2 "+ 0.003 / -0.000 "1のフィート11,000のプサイ150¥533
DELRIN 2XMG6 ロッド アセタール 150 ホワイト 直径 9/16 インチ x 長さ 1 フィート | AC3YJG 2XMG6ホワイト9 / 16 "+ 0.003 / -0.000 "1のフィート11,000のプサイ150¥648
DELRIN 2XMG7 ロッド アセタール 150 ホワイト 直径 5/8 インチ x 長さ 1 フィート | AC3YJH 2XMG7ホワイト5 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1のフィート11,000のプサイ150¥839

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DELRIN 2XMR4 ロッド アセタール 150 ホワイト 直径 1 1/8 インチ x 長さ 6 フィート
¥12,966 /単価