DELHI XFS16排気シャッターファン1 / 8Hp 115v16インチ
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 排気シャッターファン |
ベアリングタイプ | 封印されたボール |
ブレード径 | 16 " |
ブレード材質 | 鋼 |
CFM @ 0.000インチSP | 2300/2000/1800 |
フレーム仕上げ | ブラックパウダーコーティング |
フレーム材料 | 鋼 |
全負荷アンペア | 2.0/1.8/1.6 |
ガード素材 | 鋼 |
高さ | 20.875 " |
Hz | 60 |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
最大深さ | 9.5 " |
モーターエンクロージャー | 完全密閉 |
モーターHP | 1/8 |
モーター絶縁 | CLASS-A |
モータータイプ | ローターモーターの外側 |
ブレードの数 | 5 |
速度の数 | 3 |
相 | 1 |
正方形の開口部が必要 | 18 " |
熱保護 | はい |
電圧 | 115V |
幅(Width) | 20.88 " |
ワイヤーガード仕上げ | パウダーコーティング |
船の重量(kg) | 12.04 |
船高(cm) | 58.17 |
船の長さ(cm) | 57.15 |
船幅(cm) | 29.97 |
HSコード | 8414596095 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。