DELHI U12-1ポータブルユーティリティファン12インチ115v
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
アイテム価格 | ポータブルユーティリティファン |
エアーフロー | CFM 1620 |
アンプ | 5.4 |
色 | レッド |
深さ | 17 " |
フリーエア | CFM 1620 |
高さ | 14.13 " |
HP | 1/3 |
自由空気の最大流量 | CFM 1620 |
電源 | 電気 |
RPM | 1725 |
サイズ | 12 " |
電圧 | 115V |
幅(Width) | 14.12 " |
船の重量(kg) | 18 |
船高(cm) | 35.88 |
船の長さ(cm) | 35.88 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8414596095 |
原産国 | CA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。