DELHI F207Aラックフィルター
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
アイテム価格 | フィルターラック |
フィルターファクター | 0.115 |
フィルターの高さ(インチ) | 14-1/8 |
フィルター幅(インチ) | 16-5/8 |
高さ | 14.13 " |
最大周りの派遣社員。 | 140 F |
最大深さ | 4" |
最大入口温度 | 140°F |
幅(Width) | 16.625 " |
船の重量(kg) | 5.85 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 47.5 |
船幅(cm) | 39.88 |
HSコード | 8421990040 |
原産国 | CA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。