DELHI AX16-1VHE排気ファン16インチ115v1 / 15hp 1450rpm
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
アイテム価格 | シャッターマウント排気ファン |
ベアリングタイプ | スリーブ |
ブレード径 | 16 " |
ブレード材質 | アルミニウム |
CFM @ 0.000インチSP | 1850 |
CFM @ 0.125インチSP | 1700 |
CFM @ 0.250インチSP | 1550 |
フレーム仕上げ | アルミニウム |
フレーム材料 | アルミニウム |
全負荷アンペア | 1 |
ガード素材 | 鋼 |
高さ | 20.75 " |
Hz | 60 |
最大周りの派遣社員。 | 104度F |
最大深さ | 16 " |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーターHP | 1/15 |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モーターRPM | 1450 |
モータータイプ | PSC |
ブレードの数 | 3 |
速度の数 | 変数 |
相 | 1 |
正方形の開口部が必要 | 18 " |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 115V |
幅(Width) | 20.75 " |
ワイヤーガード仕上げ | クロム |
船の重量(kg) | 11.71 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 43.82 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 8414519090 |
原産国 | CA |
モデル | 高さ | ベアリングタイプ | ブレード径 | 最大深さ | モーターHP | モーターRPM | 速度の数 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AX12-1VHE | 16.75 " | スリーブ | 12 " | 16 " | 1/15 | 1450 | 変数 | 115V | ¥83,820 | |
AX18-1V | 22.75 " | 玉 | 18 " | 16.25 " | 1/3 | 1700 | 変数 | 115 / 230V | ¥131,941 | |
AX20-1V | 24.75 " | 玉 | 20 " | 16.25 " | 1/3 | 1700 | 変数 | 115 / 230V | ¥138,977 | |
AX24-1V | 28.75 " | 玉 | 24 " | 16 " | 1/3 | 1100 | 変数 | 115 / 230V | ¥160,966 | |
AX24-2 | 28.75 " | 玉 | 24 " | 16 " | 1/3 | 1100 | 1 | 115V | ¥165,254 | |
AX30-2 | 35.25 " | 玉 | 30 " | 18.25 " | 1/3 | 1100 | 1 | 115 / 230V | ¥217,262 | |
AX36-7 | 41.25 " | 玉 | 36 " | 18.5 " | 1/2 | 850 | 1 | 115 / 230V | ¥296,144 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。