入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超音波厚さゲージ |
正確さ | +/-0.001"、+/-0.01 mm |
ベース材料 | 鋼 |
校正証明書 | NIST |
コード長 | 3フィート/0.9 M |
データストレージ | 有り |
周波数 | 5 MHz |
インタフェース | USB + IR印刷 |
測定レンジ | 0.100〜5.0 "(2.5〜125mm) |
解像度 | 0.001/0.01インチ/mm |
船の重量(kg) | 0.82 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 28.19 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 9017308000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 正確さ | ベース材料 | コード長 | 測定レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジテクタ UTG 標準 | +/-0.00 インチおよび +/-0.01 mm | 鉄および非鉄 | 3ft。 | 0.040〜5.0 "(1〜125mm) | ¥262,815 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。