アイテム価格 | 位置決め装置 |
アンカレッジフックゲート開口部 | 2.5 " |
色 | シルバー |
ハードウェア材料 | 鋼 |
長さ | 22 " |
線材 | 鉄筋チェーン |
アンカレッジ接続フックタイプのロック | スナップフック |
ロッキングハーネス接続フックタイプ | スナップフック |
足の数 | 2 |
UPC | 00648250161890 |
重量容量 | 310ポンド |
船の重量(kg) | 1.91 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8302303060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。