入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 衝撃吸収ストラップ |
アンカレッジフックゲート開口部 | 3" |
色 | イエロー |
秋の長さの延長 | 5のフィート |
ハードウェア材料 | 亜鉛メッキ鋼 |
ハーネスフックゲート開口部 | 3 / 4 " |
線材 | ポリエステル |
アンカレッジ接続フックタイプのロック | 鉄筋 |
ロッキングハーネス接続フックタイプ | スナップ |
足の数 | 2 |
ストラップの幅 | 1.375 " |
抗張力 | 5000ポンド |
UPC | 00840779097777 |
視覚的負荷インジケータ | 有り |
重量容量 | 420ポンド |
働く長さ | 6のフィート |
船の重量(kg) | 3.47 |
船高(cm) | 17.27 |
船の長さ(cm) | 28.96 |
船幅(cm) | 23.37 |
HSコード | 6307909889 |
プロダクト | モデル | ストラップの幅 | アンカレッジフックゲート開口部 | 色 | 抗張力 | 重量容量 | ハードウェア材料 | 線材 | アンカレッジ接続フックタイプのロック | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1244611 | 2" | 3 / 4 " | ブラック | 6000ポンド | 310ポンド | 合金鋼 | ノーメックス、ケブラー(R) | 鉄筋 | ¥61,472 | ||
1244630 | 2" | 3 / 4 " | ブラック | 6000ポンド | 310ポンド | 合金鋼 | ノーメックス、ケブラー(R) | 鉄筋 | ¥107,736 | ||
1244631 | 2" | 3 / 4 " | ブラック | 6000ポンド | 310ポンド | 合金鋼 | ノーメックス、ケブラー(R) | 鉄筋 | ¥118,922 | ||
1244632 | 2" | 2.25 " | ブラック | 6000ポンド | 310ポンド | アルミニウム | ノーメックス、ケブラー(R) | 鉄筋 | ¥122,608 | ||
1241460 | 1.375 " | 3 / 4 " | イエロー | 6000ポンド | 310ポンド | 合金鋼 | ポリエステル | スナップ | ¥22,365 | ||
1244006 | 1.375 " | 3 / 4 " | イエロー | 6000ポンド | 310ポンド | 合金鋼 | ポリエステル | スナップ | ¥17,718 | ||
1244306 | 2" | 3 / 4 " | イエロー | 8800ポンド | 310ポンド | 合金鋼 | ポリエステル | スナップ | ¥34,807 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。