アイテム価格 | アーク定格の衝撃吸収ストラップ |
アンカレッジフックゲート開口部 | 3 / 4 " |
色 | ブラック |
秋の長さの延長 | 9-1 / 2フィート |
ハードウェア材料 | 合金鋼 |
ハーネスフックゲート開口部 | 3 / 4 " |
線材 | ノーメックス、ケブラー(R) |
アンカレッジ接続フックタイプのロック | 鉄筋 |
ロッキングハーネス接続フックタイプ | スナップ |
足の数 | 1 |
ストラップの幅 | 2" |
抗張力 | 6000ポンド |
視覚的負荷インジケータ | 有り |
重量容量 | 310ポンド |
働く長さ | 6のフィート |
船の重量(kg) | 1.18 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 6307200000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。