アイテム価格 | クロスアームストラップ |
インストール | 一時的な |
長さ | 36 " |
材料 | ポリエステルウェビング |
リング径 | 3" |
抗張力 | 5000ポンド |
UPC | 8407790000524 |
重量容量 | 310ポンド |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 0.6 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 6307909889 |
原産国 | CA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。