Dazor LMC710-BK LED 円形拡大鏡、1.75X、モバイルフロアスタンド、ブラック、41 インチ
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
アイテム価格 | 拡大鏡ライト |
アーム素材 | 成形鋼 |
アームスタイル | モダン |
色 | ブラック |
コード長 | 7ft。 |
ジオプター | 3 |
焦点距離 | 13 " |
周波数 | 50/60 |
ランプが含まれています | 有り |
ランプの種類 | LED製品 |
レンズ径 | 5" |
倍率 | 1.75x |
マウント | ローリングフロアスタンド |
全体的なリーチ | 41 " |
スイッチスタイル | ロッカーとロータリー |
UPC | 720369057582 |
電圧 | 100-240 |
出力 | 15 |
船の重量(kg) | 20.87 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 99.06 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 9002900000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | ジオプター | 倍率 | アームスタイル | マウント | 全体的なリーチ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMC710-11-BK | ブラック | 11 | 3.75x | モダン | ローリングフロアスタンド | 41 " | ¥121,890 | ||
LMC710-11-WH | ホワイト | 11 | 3.75x | モダン | ローリングフロアスタンド | 41 " | ¥121,890 | ||
LMC710-16-BK | ブラック | 16 | 5x | モダン | ローリングフロアスタンド | 41 " | ¥123,760 | ||
LMC710-16-WH | ホワイト | 16 | 5x | モダン | ローリングフロアスタンド | 41 " | ¥123,760 | ||
LMC710-5-BK | ブラック | 5 | 2.25x | モダン | ローリングフロアスタンド | 41 " | ¥114,240 | ||
LMC710-5-WH | ホワイト | 5 | 2.25x | モダン | ローリングフロアスタンド | 41 " | ¥114,240 | ||
LMC710-WH | ホワイト | 3 | 1.75x | モダン | ローリングフロアスタンド | 41 " | ¥114,240 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。