Dazor LED-SL25DB-BK サターンLED デスクベースライト ブラック 25インチ
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
アイテム価格 | タスクライト |
アーム素材 | 鋼 |
色 | ブラック |
コード長 | 7ft。 |
周波数 | 50/60 |
ランプが含まれています | 有り |
ランプの種類 | LED製品 |
マウント | デスクベース |
全体的なリーチ | 25 " |
スイッチスタイル | ロータリー |
電圧 | 100-240 |
出力 | 6 |
船の重量(kg) | 3.63 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 9405203000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 出力 | アームスタイル | マウント | ランプの種類 | 全体的なリーチ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED-SL24DB-BK | ブラック | 6 | クラシックフローティングアーム | デスクベース | LED製品 | 41 " | ¥122,863 | ||
LED-SL25CM-BK | ブラック | 6 | - | クランプベース | LED製品 | 25 " | ¥83,222 | ||
LED-SL25LB-BK | ブラック | 6 | - | Lブラケット | LED製品 | 25 " | ¥85,772 | ||
LED-SL25MM-BK | ブラック | 6 | - | 磁気 | LED製品 | 25 " | ¥85,772 | ||
LED-SL25RS-BK | ブラック | 6 | - | ローリングフロアスタンド | LED製品 | 25 " | ¥116,604 | ||
LED-SL34CM-BK | ブラック | 6 | クラシックフローティングアーム | クランプベース | LED製品 | 24 " | ¥110,577 | ||
LED-SL34RS-BK | ブラック | 6 | クラシックフローティングアーム | ローリングフロアスタンド | LED製品 | 38 " | ¥143,727 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。