Item | タスクライト |
アーム素材 | 鋼 |
色 | ブラック |
コード長 | 7ft。 |
周波数 | 50/60 |
ランプが含まれています | はい |
ランプの種類 | LED製品 |
マウント | モバイルフロアスタンド |
全体的なリーチ | 25 " |
スイッチスタイル | ロータリー |
電圧 | 120-240 |
船の重量(kg) | 16.78 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 99.06 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 9405203000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。