BUYERS PRODUCTS KP20031トレーラーキングピン2x31 / 10インチ
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
アイテム価格 | トレーラーキングピン |
終了 | AISI8630鋼から鍛造。 |
高さ | 1 / 4 " |
長さ | 2" |
サイズ | 2 x 31/100 " |
幅(Width) | 1.5 " |
船の重量(kg) | 6.21 |
船高(cm) | 18.8 |
船の長さ(cm) | 23.11 |
船幅(cm) | 24.13 |
HSコード | 8716905060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。