入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タスクライト |
アーム素材 | 鋼 |
色 | ブラック |
コード長 | 7ft。 |
周波数 | 50/60 |
ランプが含まれています | はい |
ランプの種類 | LED製品 |
マウント | デスクベース |
全体的なリーチ | 17 " |
スイッチスタイル | ロータリー |
電圧 | 120-240 |
船の重量(kg) | 4.54 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 9405203000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | アームスタイル | マウント | ランプの種類 | 全体的なリーチ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED-CA24DB-BK | ブラック | クラシックフローティングアーム | デスクベース | LED製品 | 24 " | ¥108,722 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。