Dazor LED-CA34RS-BK EcoFlex LEDモバイルフロアスタンドライト、ブラック、34インチ
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タスクライト |
アーム素材 | 鋼 |
アームスタイル | クラシックフローティングアーム |
色 | ブラック |
コード長 | 7ft。 |
周波数 | 50/60 |
ランプが含まれています | 有り |
ランプの種類 | LED製品 |
マウント | モバイルフロアスタンド |
全体的なリーチ | 34 " |
スイッチスタイル | ロータリー |
電圧 | 120-240 |
船の重量(kg) | 18.14 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 99.06 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 9405203000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | マウント | 全体的なリーチ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
LED-FA25LB-BK | Lブラケット | 24 " | ¥51,695 | ||
LED-FA25MM-BK | 磁気 | 24 " | ¥51,695 | ||
LED-NVC24-BK | ピボットベース | 31 " | ¥74,630 | 見積依頼
| |
LED-FA25M-BK | ベースなし | 25 " | ¥64,213 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。