DAZOR 134M3-BK-BLB蛍光タスクライト、45W、モダンアーム、43インチリーチサイズ、黒
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タスクライト |
アームスタイル | モダン |
色 | ブラック |
ランプの種類 | 蛍光灯 |
マウント | クランプベース |
全体的なリーチ | 43 " |
リーチ | 43 " |
出力 | 45 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 出力 | アームスタイル | マウント | ランプの種類 | 全体的なリーチ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134C3-BK-DL | ブラック | 45 | クラシックフローティングアーム | クランプベース | 蛍光灯 | 43 " | ¥70,210 | ||
134C3-BK-FSB | ブラック | 45 | クラシックフローティングアーム | クランプベース | 蛍光灯 | 43 " | ¥60,782 | ||
134c3-wh-dl | ホワイト | 45 | クラシックフローティングアーム | クランプベース | 蛍光灯 | 43 " | ¥70,210 | ||
134C3-WH-FSB | ホワイト | 45 | - | クランプベース | 蛍光灯 | 43 " | ¥60,782 | ||
134C3-DG-DL | ダブグレイ | 45 | クラシック | クランプベース | 蛍光灯 | 33 " | ¥70,210 | 見積依頼
| |
134C3-DG-FSB | ダブグレイ | 45 | クラシック | クランプベース | 蛍光灯 | 33 " | ¥60,782 | 見積依頼
| |
134M3-BK-DL | ブラック | 45 | モダン | クランプベース | 蛍光灯 | 43 " | ¥70,210 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。