Dazor 125M3-WH-DL コンテンポラリー アーム ピボット ベース ライト、昼光色、45 W、ホワイト、33 インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タスクライト |
アームスタイル | モダンフローティングアーム |
CCT | 6500K |
色 | ダブグレイ |
コード長 | 7ft。 |
終了 | 粉体塗装金属 |
ランプの種類 | 蛍光灯 |
マウント | ピボットベース |
全体的なリーチ | 33 " |
電圧 | 110 |
出力 | 45 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 出力 | アームスタイル | マウント | ランプの種類 | 全体的なリーチ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125C3-BK-DL | ブラック | 45 | クラシックフローティングアーム | ピボットベース | 蛍光灯 | 33 " | ¥66,810 | 見積依頼
| |
125C3-BK-FSB | ブラック | 45 | クラシックフローティングアーム | ピボットベース | 蛍光灯 | 33 " | ¥57,861 | 見積依頼
| |
125C3-DG-DL | ダブグレイ | 45 | クラシックフローティングアーム | ピボットベース | 蛍光灯 | 33 " | ¥66,810 | 見積依頼
| |
125C3-DG-FSB | ダブグレイ | 45 | クラシックフローティングアーム | ピボットベース | 蛍光灯 | 33 " | ¥57,861 | 見積依頼
| |
125c3-wh-dl | ホワイト | 45 | クラシックフローティングアーム | ピボットベース | 蛍光灯 | 33 " | ¥66,810 | 見積依頼
| |
125C3-WH-FSB | ホワイト | 45 | クラシックフローティングアーム | ピボットベース | 蛍光灯 | 33 " | ¥57,861 | 見積依頼
| |
125M3-BK-DL | ブラック | 45 | モダンフローティングアーム | ピボットベース | 蛍光灯 | 33 " | ¥66,810 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。