Dazor 124C3-WH-DL クラシック アーム クランプ ライト、昼光色、45 W、ホワイト、33 インチ
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
アイテム価格 | タスクライト |
アーム素材 | 鋼 |
アームスタイル | クラシックフローティングアーム |
CCT | 4100K |
色 | ホワイト |
コード長 | 7ft。 |
周波数 | 60 |
ランプが含まれています | 有り |
ランプの種類 | 蛍光灯 |
マウント | クランプベース |
全体的なリーチ | 33 " |
スイッチスタイル | ロッカースタイル |
UPC | 720369051016 |
電圧 | 120 |
出力 | 45 |
船の重量(kg) | 5.44 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 88.9 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 9405203000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 出力 | アームスタイル | マウント | ランプの種類 | 全体的なリーチ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124C3-BK-DL | ブラック | 45 | クラシックフローティングアーム | クランプベース | 蛍光灯 | 33 " | ¥70,210 | ||
124C3-BK-FSB | ブラック | 45 | - | クランプベース | 蛍光灯 | 33 " | ¥60,782 | ||
124C3-WH-FSB | ホワイト | 45 | - | クランプベース | 蛍光灯 | 33 " | ¥60,782 | ||
124C3-DG-DL | ダブグレイ | 45 | クラシック | クランプベース | 蛍光灯 | 33 " | ¥70,210 | 見積依頼
| |
124C3-DG-FSB | ダブグレイ | 45 | クラシック | クランプベース | 蛍光灯 | 33 " | ¥60,782 | 見積依頼
| |
124M3-BK-DL | ブラック | 45 | モダン | クランプベース | 蛍光灯 | 33 " | ¥70,210 | 見積依頼
| |
124M3-BK-FSB | ブラック | 45 | モダン | クランプベース | 蛍光灯 | 33 " | ¥60,782 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。