アイテム価格 | シリンダーヘッド用Oリング |
ブランドに合う | デイトン |
グレインジャーアイテム番号で使用するため | 6AWA3, 6AWA4, 6AWA5, 6AWA6, 6AWA7, 6AWA8, 6AWA9, 6AWC1, 6AWC2, 6AWC3 |
製造元で使用するため。 モデル番号 | PPTWA318G |
UPC | 190735318027 |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 4016935010 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。