DAYTON ドライブパッケージ7 / 454Vの115K230インラインブロワー
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
アイテム価格 | インラインダクトブロワー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | 密閉されたピローブロック |
ブロワーRPM | 1979 |
CFM @ 0.000インチSP | 2243 |
CFM @ 0.125インチSP | 2189 |
CFM @ 0.250インチSP | 2135 |
CFM @ 0.375インチSP | 2081 |
CFM @ 0.500インチSP | 2026 |
CFM @ 0.625インチSP | 1970 |
CFM @ 0.750インチSP | 1915 |
CFM @ 1.000インチSP | 1798 |
CFM @ 1.250インチSP | 1670 |
CFM @ 1.500インチSP | 1527 |
CFM @ 1.75インチSP | 1321 |
全負荷アンペア | 10.2/5.1 |
高さ | 19 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
Hz | 60 |
入口径 | 9" |
入口の高さ(インチ) | 15-7/8 |
入口幅(インチ) | 15-7/8 |
最大BHP | 0.79 |
最大深さ | 21 " |
最大入口温度 | 160°F |
最大モーターの高さ | 12-1 / 2インチ |
モーターエンクロージャー | 防滴オープン |
モーターHP | 3/4 |
モーターRPM | 1725 |
モータータイプ | コンデンサ-開始 |
取り付け位置 | マルチポジション |
アウトレット径 | 9" |
コンセントの高さ | 15.875 " |
出口幅 | 15.875 " |
相 | 1 |
軸径 | 0.75 " |
Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | 19.8 |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 19.1 |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 19.1 |
タイプ | ベルトドライブ遠心式、ドライブパッケージ付き |
電圧 | 115/230 |
ホイール直径 | 13 1 / 2 " |
ホイール素材 | アルミニウム |
ホイールタイプ | 遠心後方傾斜 |
幅(Width) | 19 " |
船の重量(kg) | 48.49 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | US |
モデル | CFM @ 0.750インチSP | ブロワーRPM | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 1.000インチSP | CFM @ 1.250インチSP | CFM @ 1.500インチSP | CFM @ 1.75インチSP | CFM @ 2.000インチSP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7K438 | 272 | 1969 | 428 | 211 | 141 | - | - | - | ¥414,608 | |
7K439 | 335 | 2174 | 473 | 283 | 225 | 161 | - | - | ¥397,719 | |
7K440 | 424 | 2480 | 539 | 378 | 332 | 285 | 229 | 174 | ¥427,046 | |
7K441 | 424 | 2480 | 539 | 378 | 332 | 285 | 229 | 174 | ¥445,867 | |
7K442 | 651 | 1692 | 1011 | 433 | - | - | - | - | ¥422,575 | |
7K443 | 809 | 1868 | 1116 | 660 | - | - | - | - | ¥401,982 | |
7K444 | 1021 | 2131 | 1274 | 913 | 784 | 632 | - | - | ¥435,242 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。