DAYTON ドライブパッケージ付き7K449インラインブロワー208-230 / 460 V
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インラインダクトブロワー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | 密閉されたピローブロック |
ブロワーRPM | 2693 |
CFM @ 0.000インチSP | 1610 |
CFM @ 0.125インチSP | 1580 |
CFM @ 0.250インチSP | 1550 |
CFM @ 0.375インチSP | 1521 |
CFM @ 0.500インチSP | 1489 |
CFM @ 0.625インチSP | 1455 |
CFM @ 0.750インチSP | 1421 |
CFM @ 1.000インチSP | 1349 |
CFM @ 1.250インチSP | 1272 |
CFM @ 1.500インチSP | 1188 |
CFM @ 1.75インチSP | 1099 |
CFM @ 2.000インチSP | 989 |
CFM @ 2.500インチSP | 717 |
全負荷アンペア | 3.2-2.9/1.4 |
高さ | 15 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
Hz | 60 |
入口径 | 7-3 / 4」 |
入口の高さ(インチ) | 11-7/8 |
入口幅(インチ) | 11-7/8 |
最大BHP | 1.05 |
最大深さ | 21 " |
最大入口温度 | 160°F |
最大モーターの高さ | 12-1 / 2インチ |
モーターエンクロージャー | 防滴オープン |
モーターHP | 1 |
モーターRPM | 1735 |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け位置 | マルチポジション |
アウトレット径 | 7-3 / 4」 |
コンセントの高さ | 11.875 " |
出口幅 | 11.875 " |
相 | 3 |
軸径 | 0.75 " |
Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | 29 |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 28 |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 28 |
タイプ | ベルトドライブ遠心式、ドライブパッケージ付き |
電圧 | 208-230/460 |
ホイール直径 | 11 " |
ホイール素材 | アルミニウム |
ホイールタイプ | 遠心後方傾斜 |
幅(Width) | 15 " |
船の重量(kg) | 60.1 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | US |
モデル | CFM @ 0.750インチSP | ブロワーRPM | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 1.000インチSP | CFM @ 1.250インチSP | CFM @ 1.500インチSP | CFM @ 1.75インチSP | CFM @ 2.000インチSP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7K438 | 272 | 1969 | 428 | 211 | 141 | - | - | - | ¥414,608 | |
7K439 | 335 | 2174 | 473 | 283 | 225 | 161 | - | - | ¥397,719 | |
7K440 | 424 | 2480 | 539 | 378 | 332 | 285 | 229 | 174 | ¥427,046 | |
7K441 | 424 | 2480 | 539 | 378 | 332 | 285 | 229 | 174 | ¥445,867 | |
7K442 | 651 | 1692 | 1011 | 433 | - | - | - | - | ¥422,575 | |
7K443 | 809 | 1868 | 1116 | 660 | - | - | - | - | ¥401,982 | |
7K444 | 1021 | 2131 | 1274 | 913 | 784 | 632 | - | - | ¥435,242 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。