DAYTON ドライブパッケージ付き7K399ブロワー208-230 / 460ボルト
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
アイテム価格 | ブロワー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブロワーRPM | 1470 |
CFM @ 0.250インチSP | 14,315 |
CFM @ 0.500インチSP | 14,089 |
CFM @ 0.750インチSP | 13,864 |
CFM @ 1.000インチSP | 13,639 |
CFM @ 1.500インチSP | 13,186 |
CFM @ 2.000インチSP | 12,725 |
CFM @ 2.500インチSP | 12,251 |
CFM @ 3.000インチSP | 11,757 |
CFM @ 4.000インチSP | 10,670 |
dBA @ 5フィート | 79 |
深さ | 49-1 / 4」 |
全負荷アンペア | 27.2-24.6/12.3 |
高さ | 52.625 " |
ハウジング仕上げ | 灰色の焼きポリエステルエポキシ |
住宅資材 | 鋼 |
Hz | 60 |
入口径 | 29 " |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大BHP | 10.00 |
最大入口温度 | 250°F |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
モーターフレーム | 215T |
モーターHP | 10 |
モーターRPM | 1750 |
モータータイプ | 3-Phase |
コンセントの高さ | 29 " |
出口幅 | 21.25 " |
相 | スリー |
回転 | CW |
軸径 | 1-7 / 16」 |
タイプ | ドライブパッケージ付き後方傾斜ベルトドライブ |
電圧 | 208-230/460 |
ホイール直径 | 27 " |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールの幅 | 9.75 " |
幅(Width) | 46.75 " |
船の重量(kg) | 321.33 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414802015 |
原産国 | US |
モデル | CFM @ 2.500インチSP | ブロワーRPM | CFM @ 0.250インチSP | CFM @ 4.000インチSP | dBA @ 5フィート | 深さ | 全負荷アンペア | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7K332 | - | 1865 | 1213 | - | 62 | 27 " | 4.5 / 2.2-2.2 | 21.875 " | ¥434,564 | |
7K333 | - | 1865 | 1213 | - | 62 | 27 " | 1.2-1.3/0.65 | 21.875 " | ¥403,172 | |
7K334 | - | 2150 | 1347 | - | 64 | 27 " | 6.1/3.1 | 21.875 " | ¥458,320 | |
7K335 | - | 2150 | 1347 | - | 64 | 27 " | 1.6-1.8/0.8 | 21.875 " | ¥431,982 | |
7K336 | - | 2350 | 1560 | - | 67 | 27 " | 1.9-1.9/0.9 | 21.875 " | ¥429,596 | |
7K337 | - | 2350 | 1560 | - | 67 | 27 " | 8.0 / 4.0-4.0 | 21.875 " | ¥427,947 | |
7K338 | 1201 | 2685 | 1796 | - | 69 | 27 " | 2.8-2.8/1.4 | 21.875 " | ¥450,604 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。